INA KN 25 B KOGELBUS

Kogelcontactdoos

Zie technische informatie
Referenties
INA:KN25-B
Rubix:03145716
Fabrikant:0296806700000
EAN:4047643206723
INA KN 25 B KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekn..-b
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KN 25 B KOGELBUS


Lineair kogellager KN..-B, gesloten uitvoering, nasmeerbaar, instelbare hoek
Lineair kogellager KN-B, gesloten uitvoering met nabevettingsmogelijkheid, zelfinstellend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130 g
Seriekn..-b
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter40 mm
Lengte58 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,14 excl. BTW
/ stuk
96,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen