Lineair lager (kogel, schuif & bus)

Waarvoor dienen een kogelbus en een lineair lager?

Kogelbussen zijn essentiële componenten binnen de lineaire techniek. Ze geleiden een as met hoge precisie en zorgen voor een soepele en stille beweging. In combinatie met een lineair lager vergemakkelijken ze de rechtlijnige verplaatsing van mechanische onderdelen in uiteenlopende sectoren van de bouw en de industrie.

Ze vervullen meerdere functies:

• het verdelen en ondersteunen van de belasting;
• het compenseren van eventuele uitlijnfouten;
• het garanderen van een lange levensduur dankzij het robuuste ontwerp.

Door de veelzijdigheid worden ze veel toegepast in werktuigmachines, geautomatiseerde productieapparatuur en diverse assemblagesystemen.

Wat zijn de verschillende soorten kogelbussen?

Er bestaan verschillende types kogelbussen, elk ontworpen voor specifieke toepassingen. Standaardmodellen volstaan in de meeste situaties, terwijl andere geschikt zijn voor specifieke omgevingen.

Veelvoorkomende varianten zijn onder meer:

• flensbussen, die eenvoudig te monteren zijn en een goede stabiliteit bieden;
• bussen met een schraper ter bescherming tegen vuil en verontreinigingen;
• bussen geïntegreerd in een behuizing of lagerhuis, wat installatie en onderhoud vereenvoudigt;
• bussen met kunststof kooi voor meer lichtheid, of in roestvast staal voor corrosiebestendigheid, ideaal in veeleisende omgevingen.
Om aan alle behoeften te voldoen, vindt u hier onze verschillende categorieën:

lineaire kogellagereenheid;
massieve assen;
asgeleidingen;
asgeleidingen – toebehoren/reserveonderdelen.

Hoe kiest u een geschikte kogelbus?

De keuze van een kogelbus hangt af van de toepassing en de technische vereisten van uw installatie. Hierbij moet rekening worden gehouden met verschillende criteria:

• Afmetingen en compatibiliteit: kies een bus die past bij de diameter van de as en het type geleiderail dat wordt gebruikt.
• Kwaliteit en belastbaarheid: kies voor een serie producten die lang meegaan, zelfs bij zware belasting.
• Type toepassing: selecteer geschikte lagerhuizen, afhankelijk van of de bus in een standaard- of specifieke omgeving moet worden gebruikt.

Wat is een lineair lager en wat is het verband met een kogelbus?

Lineaire lagers zijn mechanische geleidingselementen die een vloeiende rechtlijnige beweging mogelijk maken langs een as.

Kogelbussen behoren tot de familie van lineaire lagers. Ze bestaan uit een reeks draaiende kogels die tussen de as en de bus rollen, waardoor de wrijving wordt verminderd en een hoge bewegingsnauwkeurigheid wordt gegarandeerd. Deze systemen kunnen zijn:

• kogelsystemen: de meest gebruikte in werktuigmachines, printers en geautomatiseerde installaties;
• glijsystemen: die werken door direct contact tussen het oppervlak en de rail, voor omgevingen die een hoge stevigheid vereisen;
• bussystemen: die lichtheid en veelzijdigheid combineren, ideaal voor installaties die een compacte montage of eenvoudig onderhoud vereisen.
Ze kunnen worden geïntegreerd in lagerhuizen, railgeleidingen of complete lineaire eenheden, afhankelijk van het gewenste nauwkeurigheids- en belastingsniveau.

Welke afmetingen en normen gelden voor kogelbussen?

Kogelbussen zijn verkrijgbaar in talrijke afmetingen om aan de eisen van industriële toepassingen te voldoen. Om de montage te vereenvoudigen, zijn de meeste verkrijgbaar in standaardmaten die compatibel zijn met de belangrijkste lineaire geleidingssystemen. De voornaamste standaarden volgen de ISO- en DIN-normen, waardoor een perfecte uitwisselbaarheid tussen fabrikanten wordt gegarandeerd.

• ISO 10285: definieert hoofdafmetingen en toleranties van kogelbussen, waardoor compatibiliteit tussen fabrikanten wordt gewaarborgd.
• ISO 12044/DIN 5401: specificeert de eigenschappen van de kogels in lagersystemen, waardoor de weerstand en uniformiteit worden gegarandeerd.
• ISO 12240: betreft eisen voor lagerhuizen en gewrichten in lineaire systemen, met name voor axiale en radiale belastingen.
• ISO 9001: bevestigt dat de kwaliteitsprocessen bij het ontwerpen en de productie van mechanische onderdelen worden nageleefd.
• ISO 14001: certificeert het milieubeheer van fabrikanten, met name bij de productie van lagers en kogelbussen.

Het naleven van deze normen en toleranties maakt het mogelijk om:

de compatibiliteit tussen bussen, assen en lagerhuizen te garanderen,
de bewegingsnauwkeurigheid te behouden,
de levensduur van de systemen te verlengen,
en een hoog niveau van veiligheid en betrouwbaarheid in industriële installaties te handhaven.

Goed om te weten: fabrikanten stellen vaak gedetailleerde technische documentatie in pdf-formaat ter beschikking, zodat u de kenmerken van elk model gemakkelijk kunt controleren.

Hoe installeert u een kogelbus?

De installatie van een kogelbus moet zorgvuldig worden uitgevoerd om de nauwkeurigheid en duurzaamheid van het systeem te garanderen. Afhankelijk van de behoeften kan deze rechtstreeks in een behuizing worden gemonteerd of in lagerhuizen worden geïntegreerd.

Een paar goede praktijken om te volgen:

• controleer de toestand van de as en de rail om uitlijningsfouten te voorkomen,
• gebruik geschikte bevestigingsmiddelen, bijvoorbeeld een flensbus, om de stabiliteit te garanderen,
• inspecteer regelmatig de slijtage van de onderdelen en vervang ze indien nodig,
• houd rekening met de omgevingsomstandigheden om corrosie te voorkomen en een lange levensduur te garanderen.

Door deze stappen te volgen, optimaliseert u de betrouwbaarheid van uw lineaire systemen en verlengt u hun prestaties.

Welke merken kogelbussen kunt u bij Rubix vinden?

Rubix biedt kogelbussen aan van merken die bekendstaan om hun expertise op het gebied in de lineaire techniek:
INA (Schaeffler Group): bekend om zijn robuuste en betrouwbare geleidingssystemen.
Ewellix: innovatieve oplossingen met hoge prestaties voor industriële toepassingen.
• SMC: staat bekend om zijn betrouwbare kogelbussen die een consistente kwaliteit en duurzame lineaire geleiding bieden voor industriële toepassingen.

Deze merken bieden een compleet assortiment modellen die zijn ontworpen om mechanische belastingen te weerstaan en een hoog kwaliteitsniveau te garanderen. Dankzij deze diversiteit vindt u gemakkelijk de oplossing die past bij uw lineaire geleidingsbehoeften!

Filter opties
Categorieën
  • Lineair lager (kogel, schuif & bus) (295)
  • Merk / Fabrikant
  • Ewellix
    (52)
  • Igus
    (40)
  • IKO
    (6)
  • INA
    (179)
  • THK
    (18)
  • brand logo

    110 Product (en) met 295 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Seriekh..-pp
    • Binnendiameter30 mm
    • Buitendiameter40 mm

    INA KH 30 PP KOGELBUS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • ina:KH30-PP
    • rubix:03150308
    • fabrikant:0001817900000
    • ean:4054364467920
    38,95 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Serieks..-pp
    • Binnendiameter20 mm
    • Buitendiameter32 mm

    INA KS 20 PP KOGELBUS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • ina:KS20-PP
    • rubix:03145798
    • fabrikant:0067137690000
    • ean:4012802051162
    61,80 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Seriekn..-b-pp
    • Binnendiameter25 mm
    • Buitendiameter40 mm

    INA KN 25 B/PP KOGELBUS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • ina:KN25-B-PP
    • rubix:03150322
    • fabrikant:0173755410000
    • ean:4047643207409
    85,55 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Seriekb..-pp
    • Binnendiameter25 mm
    • Buitendiameter40 mm

    INA KB 25 PP KOGELBUS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • ina:KB25-PP
    • rubix:03150008
    • fabrikant:0012534920000
    • ean:4012802472554
    99,05 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Seriekhtk. -b-pp-as
    • Binnendiameter25 mm
    • Buitendiameter60 mm

    INA KTHK 25 B/PP/AS ASGELEIDING

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • ina:KTHK25-B-PP-AS
    • rubix:03150224
    • ean:4012802051582
    209,92 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Seriekb..-pp-as
    • Binnendiameter20 mm
    • Buitendiameter32 mm

    INA KB 20 PP/AS KOGELBUS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • ina:KB20-PP-AS
    • rubix:03145304
    • fabrikant:0015213730000
    • ean:4012802461275
    83,14 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Seriekno..-b-pp
    • Binnendiameter20 mm
    • Buitendiameter32 mm

    INA KNO 20 B/PP KOGELBUS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • ina:KNO20-B-PP
    • rubix:03150336
    • fabrikant:0193233870000
    • ean:4012802442564
    89,52 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Seriekso..-pp
    • Binnendiameter20 mm
    • Buitendiameter32 mm

    INA KSO 20 PP KOGELBUS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • ina:KSO20-PP
    • rubix:03145854
    • fabrikant:0067537100000
    • ean:4012802051292
    82,94 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Seriekbs..-pp-as
    • Binnendiameter20 mm
    • Buitendiameter32 mm

    INA KBS 20 PP/AS KOGELBUS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • ina:KBS20-PP-AS
    • rubix:03145480
    • fabrikant:0015217990000
    • ean:4054364120689
    88,22 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Seriepab..-pp-as
    • Binnendiameter16 mm
    • Buitendiameter26 mm

    INA PAB 16 PP/AS KOGELBUS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • ina:PAB16-PP-AS
    • rubix:03190301
    • ean:4012802061499
    80,76 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Seriepab25
    • Binnendiameter25 mm
    • Buitendiameter40 mm

    INA PAB 25 PP/AS KOGELBUS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • ina:PAB25-PP-AS
    • rubix:03145968
    • ean:4012802061512
    101,61 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Seriekbs..-pp
    • Binnendiameter20 mm
    • Buitendiameter32 mm

    INA KBS 20 PP KOGELBUS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • ina:KBS20-PP
    • rubix:03150034
    • fabrikant:0012756820000
    • ean:4012802450378
    80,51 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Seriekbo..-pp
    • Binnendiameter30 mm
    • Buitendiameter47 mm

    INA KBO 30 PP KOGELBUS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • ina:KBO30-PP
    • rubix:03150024
    • fabrikant:0012757200000
    • ean:4012802450392
    145,92 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Serielm
    • Binnendiameter25 mm
    • Buitendiameter59 mm

    THK LINEAIR LM 25 UU

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • thk:LM-25-UU
    • rubix:03601055
    34,25 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Serieks
    • Binnendiameter25 mm
    • Buitendiameter40 mm

    INA KS 25 KOGELBUS

    • Levering doorgaans binnen 25 dagen
    • ina:KS25
    • rubix:03145802
    • fabrikant:0067137770000
    • ean:4012802051179
    76,09 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Seriepab..-pp-as
    • Binnendiameter20 mm
    • Buitendiameter32 mm

    INA PAB 20 PP/AS KOGELBUS

    • Levering doorgaans binnen 25 dagen
    • ina:PAB20-PP-AS
    • rubix:03190305
    • ean:4012802061505
    88,86 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Seriekb
    • Binnendiameter20 mm
    • Buitendiameter32 mm

    INA KB 20 KOGELBUS

    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    • ina:KB20
    • rubix:03145298
    • fabrikant:0012756150000
    • ean:4012802047080
    71,31 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Seriekbo
    • Binnendiameter50 mm
    • Buitendiameter75 mm

    INA KBO 50 KOGELBUS

    • Levering doorgaans binnen 25 dagen
    • ina:KBO50
    • rubix:03145434
    • fabrikant:0012758600000
    • ean:4054362430506
    288,55 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Seriepab..-pp-as
    • Binnendiameter40 mm
    • Buitendiameter62 mm

    INA PAB 40 PP/AS KOGELBUS

    • Levering doorgaans binnen 25 dagen
    • ina:PAB40-PP-AS
    • rubix:03145972
    • ean:4012802061536
    156,23 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Serielm
    • Binnendiameter10 mm
    • Buitendiameter29 mm

    THK LINEAIR LM 10 UU

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • thk:LM-10-UU
    • rubix:03601032
    13,70 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Seriekbo..-pp-as
    • Binnendiameter12 mm
    • Buitendiameter22 mm

    INA KBO 12 PP/AS KOGELBUS

    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    • ina:KBO12-PP-AS
    • rubix:03145372
    • fabrikant:0017188780000
    • ean:4012802047288
    81,89 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Seriepabo..-pp-as
    • Binnendiameter25 mm
    • Buitendiameter40 mm

    INA PABO 25 PP/AS KOGELBUS

    • Levering doorgaans binnen 25 dagen
    • ina:PABO25-PP-AS
    • rubix:03145982
    • ean:4012802454130
    177,72 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Serielm
    • Binnendiameter20 mm
    • Buitendiameter42 mm

    THK LINEAIR LM 20 UU

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • thk:LM-20-UU
    • rubix:03601050
    22,83 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Serielm
    • Binnendiameter20 mm
    • Buitendiameter32 mm

    IKO LM 203242 UU KOGELBUS

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • iko:LM-203242-UU
    • rubix:03310757
    78,67 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 110