Referenties
INA:KH06-PP-RROC
Rubix:03145634
Fabrikant:0597048450000
EAN:4054364535322



Documenten
Productdetails : INA KH 06 PP/RROC KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,45 g |
| Serie | kh06 |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | aluminiumlegering |
| Belasting stat. C | 390 N |
| Belasting dyn. C0 | 340 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 169,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
