Referenties
INA:KSO50-PP
Rubix:03145886
Fabrikant:0067538410000
EAN:4012802051377

Productdetails : INA KSO 50 PP KOGELBUS
Lineair kogellager KSO..-PP, open uitvoering, lipafdichtingen aan beide zijden
Lineair kogellager KSO-PP, open uitvoering, tweezijdige lipdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 467 g |
| Serie | kso..-pp |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,27 excl. BTW
/ stuk
€ 297,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen