FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGPL-40-1000-PPV-A-B-KF 526668
Lineaire aandrijving DGPL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DGPL-40-1000-PPV-A-B-KF
Rubix:05132770
Fabrikant:526668
EAN:4052568162498

Technische samenvatting
| Type | lineaire actuator |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 1000 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGPL-40-1000-PPV-A-B-KF 526668
Lineaire aandrijving DGPL-40-1000-PPV-A-B-KF voor positiedetectie (magneet), zuigerstangloos, met vormgesloten verbinding tussen zuiger en meenemer en instelbare eindpositiedemping voor en achter. Slag=1000 mm, Zuigerdiameter=40 mm, Demping=(* PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, * YSR: Schokdemper, harde merklijn), Inbouwpositie=willekeurig, Geleiding=Kogelomloopgeleiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14600 g |
| Type | lineaire actuator |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 1000 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 40 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.124,39 excl. BTW
/ stuk
€ 4.990,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen