FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGC-K-18-500-PPV-A-GK 1312500
LINEAIRE AANDRIJVING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DGC-K-18-500-PPV-A-GK
Rubix:05100019
Fabrikant:1312500(DGC-K-18-500-PPV-A-GK)

Technische samenvatting
| Type | lineaire aandrijving |
|---|---|
| Diameter zuiger | 18 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGC-K-18-500-PPV-A-GK 1312500
Festo lineaire aandrijving dgc-k-18-500-ppv-a-gk 1312500
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | lineaire aandrijving |
| Diameter zuiger | 18 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 500 |
| Serie | dgc-k |
| Aangepaste tariefcode | 84129080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 360,62 excl. BTW
/ stuk
€ 436,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen