EWELLIX GCL 3125 KRUISTAFEL SLEDE
Ewellix Standaard lastrolley GCL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:GCL 3125
Rubix:03090009
EAN:4064329187428



Documenten
Productdetails : EWELLIX GCL 3125 KRUISTAFEL SLEDE
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 28 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Belasting stat. C | 2720 N |
| Belasting dyn. C0 | 1997 N |
| Serie | gcl |
| Aangepaste tariefcode | 84663000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.870,51 excl. BTW
/ stuk
€ 3.473,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
