SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJB16-10DM

Lineare Actuatoren CUJ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDUJB16-10DM
Rubix:05292397
Fabrikant:00669660
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJB16-10DM

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJB16-10DM


Miniatuur Vrije Montage Cilinder
•Miniature free mount
  • Space saving compact cylinder
  • Available in 4mm to 10mm bore size

    Clean Series: Without Clean Series
    Magnet: D (Built-in Magnet)
    Mounting Direction: B (Lateral Mounting)
    Bore Size: 16
    Stroke: 10mm
    Action: D (Double Acting)
    Rod End Thread: M (Rod End Male Thread)
    Auto Switch: No Switch
    Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
    Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)47x30x21 mm
    Logistiek gewicht45 g
    Typedubbelwerkend
    Diameter zuiger16 mm
    Slag van de Cilinder10 mm
    Maximale bedrijfsdruk7 bar
    Land van oorsprongJP
    33,90 excl. BTW
    / stuk
    41,02 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen