Referenties
INA:KWLT35-A-G4-V1
Rubix:A0958654
Fabrikant:303718650025010
EAN:4064328817548





Productdetails : INA KWLT35-A-V1-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 114 mm |
| Bouwmaat | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,52 excl. BTW
/ stuk
€ 293,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
