Referenties
INA:LR607-2RSR-HLW-D-0-10
Rubix:03117836
Fabrikant:0009995473008
EAN:4047643241199

Productdetails : INA LOOPROL LR607-2RSR-HLW-D-0-10
Rol INA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lr6..-2rsr |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,94 excl. BTW
/ stuk
€ 47,12 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
