SMC AIR MANAGEMENT SYSTEM EXA1-40-PN-KL

LUCHTBEHANDELINGSSYSTEEM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EXA1-40-PN-KL
Rubix:A0725182
Fabrikant:EXA1-40-PN-KL
SMC AIR MANAGEMENT SYSTEM EXA1-40-PN-KL

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/8, 1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC AIR MANAGEMENT SYSTEM EXA1-40-PN-KL


Compatible with Ethernet and Profinet Wireless base or remote function IO-link compatible.
Compatibel met Ethernet en Profinet Compatibel met IO-link Draadloze basis of externe functie.

Sterke punten

Compatible with Ethernet and Profinet Wireless base or remote function IO-link compatible.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)3/8, 1/2 ''
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom2000 l/min
Bouwmaat40
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 1m12
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
2.317,18 excl. BTW
/ stuk
2.803,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen