Referenties
SMC:CG1BA40TF-200Z
Rubix:A0725479
Fabrikant:01308659

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 40 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CG1BA40TF-200Z
Boringmaten (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Slaglengtes tot 1500 mm Breed scala aan cilindervarianten en montageopties.
Sterke punten
Standaard: dubbelwerkende enkele stang Boringmaten (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 Slaglengtes van 25 mm tot 1500 mm Bevestigingen: standaard, voet, voor- of achterflens, voor- of achterdraaipunt, gaffel. Onderdeelnummers met stanguiteindebeugel en/of draaibeugel beschikbaar. Met of zonder nylon of hittebestendige stangbeschermkap. Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,12 excl. BTW
/ stuk
€ 103,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen