Referenties
Festo:LFMB-D-MAXI-DA-A
Rubix:05092788
Fabrikant:532816
EAN:4052568165598

Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTER LFMB-D-MAXI-DA-A 532816
Fijnfilter LFMB-D-MAXI-DA-A zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbouten, filterpatroon 1 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, automatische condensaataftap. Reeks=D, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=volautomatisch, Werkdruk=2 - 12 bar
fine filter LFMB-D-MAXI-DA-A Without threaded connection plates with FRB threaded pin. 1 µm filter cartridge, with metal bowl guard, with differential pressure indicator, automatic condensate drain. Series=D, Design structure=Fibre filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=fully automatic, Operating pressure=2 - 12 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1224,6 g |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 492,68 excl. BTW
/ stuk
€ 596,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen