Referenties
Festo:MS6-LFM-1/2-BUV-DA
Rubix:05132510
Fabrikant:536847
EAN:4052568172022

Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS6-LFM-1/2-BUV-DA 536847
Fijnfilter MS6-LFM-1/2-BUV-DA Filter 1 µm, metalen kombeschermer, volledig automatische condensaataftap, met drukverschilindicator, stroomrichting van links naar rechts. Serie = MS, grootte = 6, ontwerpstructuur = vezelfilter, filtratiegraad = 1 µm, condensaatafvoer = volledig automatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,07 excl. BTW
/ stuk
€ 173,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen