SMC MICRO FIJNFILTER AM350C-F04-J

Luchtfilters AM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AM350C-F04-J
Rubix:05293302
SMC MICRO FIJNFILTER AM350C-F04-J
Technische samenvatting
Typemistafscheider
Volumestroom1500 l/min
Filterfijnheid0,3 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MICRO FIJNFILTER AM350C-F04-J


Fijnfilter, Nieuwe uitvoering
•Nominal filtration rating 0.3 µm
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.

Body Size (Applicable compressor output): 350C (7.5kw)
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Accessory: None
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: J (Drain Guide 1/4 Female Threaded)
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x204x90 mm
Logistiek gewicht900 g
Typemistafscheider
Volumestroom1500 l/min
Filterfijnheid0,3 µm
Materiaalfluorrubber (o-ring, pakking); gegoten aluminium (behuizing)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,00 excl. BTW
/ stuk
121,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen