SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH650-F10D
Luchtfilters AMH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AMH650-F10D
Rubix:05293378
EAN:3618035575850

Technische samenvatting
| Type | micro nevelafscheider |
|---|---|
| Volumestroom | 6000 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH650-F10D
Ultra Fijnfilter met Voorfilter, Nieuwe uitvoering
•Micro Mist Separator with Pre-filter
•Nominal filtration rating 0.3 + 0.01 µm
•Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.
Body Size (Applicable compressor output): 650C (37kw)
Thread: F (G)
Port Size: 10 (1)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None
•Nominal filtration rating 0.3 + 0.01 µm
•Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.
Body Size (Applicable compressor output): 650C (37kw)
Thread: F (G)
Port Size: 10 (1)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x325x160 mm |
| Logistiek gewicht | 4200 g |
| Type | micro nevelafscheider |
| Volumestroom | 6000 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing);gegoten aluminium (behuizing);verchroomde epoxycoating (binnenoppervlak);gehard glas (kijkglas) |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 501,51 excl. BTW
/ stuk
€ 606,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen