SMC GEURFILTER AMF150C-F02

Luchtfilters AMF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AMF150C-F02
Rubix:05281525
Fabrikant:AMF150C-F02
EAN:3618035578325
SMC GEURFILTER AMF150C-F02
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC GEURFILTER AMF150C-F02


Geurfilter, Nieuwe uitvoering
•Odour Removal Filter
•Nominal filtration rating 0.01 µm
•Deodorises oil odour
•Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2.

Body Size (Applicable compressor output): 150C (2.2kw)
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: None
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)71x83x63 mm
Logistiek gewicht474 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Typegeruchsbeseitigungsfilter
Volumestroom200 l/min
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,29 excl. BTW
/ stuk
62,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen