Referenties
Festo:LFMA-1-D-MAXI-DA
Rubix:05092675
Fabrikant:532852
EAN:4052568165888

Documenten
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-1-D-MAXI-DA 532852
Ultrafijnfilter LFMA-1-D-MAXI-DA Filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, manuele condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Maxi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1597,75 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 429,17 excl. BTW
/ stuk
€ 519,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen