FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/4-D-MINI 162659
Filter LFMBA-1/4-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFMBA-1/4-D-MINI
Rubix:05092759
Fabrikant:162659
EAN:4052568131982

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/4-D-MINI 162659
Fijnfiltercombinatie LFMBA-1/4-D-MINI Fijnfilter 1 µm voor het voorfilteren en ultrafijnfilter 0,01µm, met metalen beschermmantel. Grootte=Mini, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=0,01 µm, Filterrendement=99,9999 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 716,5 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,24 excl. BTW
/ stuk
€ 272,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen