Referenties
SMC:AME150C-N02B
Rubix:A0662696
Fabrikant:AME150C-N02B

Technische samenvatting
| Type | mistafscheider |
|---|---|
| Volumestroom | 200 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : SMC SUPERMISTAFSCHEIDER AME150C-N02B
Sterke punten
•Super mistafscheider
Nominale filtratiegraad 0,01 µm
Vermindert oliegeur
Nominale doorstroming van 200 tot 12000 l/min (ANR)
Aansluitmaat 1/8 tot 2
Nominale filtratiegraad 0,01 µm
Vermindert oliegeur
Nominale doorstroming van 200 tot 12000 l/min (ANR)
Aansluitmaat 1/8 tot 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | mistafscheider |
| Volumestroom | 200 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Materiaal | gegoten aluminium; gehard glas (kijkglas) |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,03 excl. BTW
/ stuk
€ 60,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen