SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH350C-F04-T

Luchtfilters AMH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AMH350C-F04-T
Rubix:05293373
Fabrikant:AMH350C-F04-T
EAN:3618035576277
SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH350C-F04-T
Technische samenvatting
Typemicro nevel separator
Volumestroom1000 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH350C-F04-T


Ultra Fijnfilter met Voorfilter, Nieuwe uitvoering
•Micro Mist Separator with Pre-filter
•Nominal filtration rating 0.3 + 0.01 µm
•Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.

Body Size (Applicable compressor output): 350C (7.5kw)
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Accessory: None
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: T (Element Service Indicator)
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x241x90 mm
Logistiek gewicht540 g
Typemicro nevel separator
Volumestroom1000 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Materiaalgegoten aluminium
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
148,26 excl. BTW
/ stuk
179,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen