SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH450C-F06D-T

Luchtfilters AMH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AMH450C-F06D-T
Rubix:A0632248
EAN:3618035576062
SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH450C-F06D-T
Technische samenvatting
Typesuper nevelafscheider
Volumestroom2000 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH450C-F06D-T


Ultra Fijnfilter met Voorfilter, Nieuwe uitvoering
•Micro Mist Separator with Pre-filter
•Nominal filtration rating 0.3 + 0.01 µm
•Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.

Body Size (Applicable compressor output): 450C (11kw)
Thread: F (G)
Port Size: 06 (3/4)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: T (Element Service Indicator)
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106x276x106 mm
Logistiek gewicht1260 g
Typesuper nevelafscheider
Volumestroom2000 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Materiaalfluorrubber (o-ring, pakking);gegoten aluminium (behuizing)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
404,15 excl. BTW
/ stuk
489,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen