MAKITA KLOPBOOR-/SCHROEFMACHINE LXT 18V DHP492Z
LXT 18 V Klopboor-/schroefmachine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Makita:DHP492Z
Rubix:A0840123
Fabrikant:DHP492Z
EAN:0197050011770

Documenten
Productdetails : MAKITA KLOPBOOR-/SCHROEFMACHINE LXT 18V DHP492Z
Uiterst sterk en duurzaam voor de zwaarste klussen. Voorzien van nieuwe generatie koolborstelloze motor; krachtiger en energiezuinig. 3 functies: schroeven, boren en klopboren. Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting. Ook bij zwaardere belasting. Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans en comfortabele softgrip. Uiterst duurzaam dankzij koolborstelloze motor: lagere warmte ontwikkeling en hogere beveiliging. Extra duurzaam door beveiliging tegen overbelasting en diepontlading. Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2100 rpm |
| Vermogen | 680 W |
| Boorcapaciteit metaal | 13 mm |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Boorcapaciteit hout | 50 mm |
| Maximaal koppel | 141 N.m |
| Batterijcapaciteit | 6 Ah |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,05 excl. BTW
/ stuk
€ 311,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
