DORMER HSS-E MACHINETAP DIN-M FORM-B EP01M4DIN376

M Machinetap Spiraalpunt

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EP01M4DIN376
Rubix:A0244213
EAN:7320760136157
DORMER HSS-E MACHINETAP DIN-M FORM-B EP01M4DIN376

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Draad0,7 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP DIN-M FORM-B EP01M4DIN376


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad, stoomgehard DIN 371 vorm B, snede 2,5xD, doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvrij staal en gietijzer.
TARAUD MACH SPECTRUM M 4 EP01 DIN 376 COUPE GUN ST 6H

Sterke punten

Metrische maten M2 tot M30<br/>Spiraalpunt voor doorlopende gaten<br/>2,5xD<br/>Vervaardigd volgens DIN 371 < 10,00 mm en DIN 376 > 12,00 mm<br/>Stoomgehard<br/>Tolerantie 6H<br/>

Toepassingen

Bewerking van zacht staal (<120 HB <400 N/mm²)<BR> Constructiestaal, gecarbureerd staal (<200 HB <700 N/mm²)<BR> Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR> Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)<BR> Gelegeerd staal gehard en getemperd staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad4 mm
Draad0,7 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Bekledingstoomontlaten
Tolerantie6h
Schroefdraadm4 x 0,70
Totale lengte63 mm
Boordiameter3,3 mm
Diameter handvat2,1 mm
Aansluiting2,8 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingang2,8
DIN-normdin 376
Diepte schroefdraad12 mm
Nuttige lengte21 mm
€ 26,48 excl. BTW
/ stuk
€ 32,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen