DORMER HSS-E MACHINETAP E240 M30 (WAS E344/E345)

Machinetappen E240

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E240M30
Rubix:20020552
EAN:7320760664377
DORMER HSS-E MACHINETAP E240 M30 (WAS E344/E345)

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad30 mm
Draad3,5 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E240 M30 (WAS E344/E345)


HSS-E machinetap voor metrische schroefdraad, stoomgehard DIN 371 vorm B Schraapfrezen 2,5 xD doorlopende gaten voor roestvrij staal.
TARAUD MACHINE M 30 X3,50 E240 GUN 6H DIN376 HSSE BLEU

Toepassingen

• Roestvrij bewerkingsstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR>• SS - austenitisch (<320 HB <1100 N/mm²)<BR>• Roestvrij staal - ferritisch + austenitisch martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad30 mm
Draad3,5 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Bekledingstoomontlaten
Tolerantie6h
Schroefdraadm 30 x 3,50
Totale lengte180 mm
Boordiameter26,5 mm
Diameter handvat18 mm
Aansluiting22 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingang22
DIN-normdin 376
Diepte schroefdraad45 mm
Nuttige lengte26,5 mm
Type schachtversterkte of gereduceerde schacht (voor doorlopende gaten)
Aangepaste tariefcode82074010
€ 268,83 excl. BTW
/ stuk
€ 325,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen