SPARTEX ELVZ SLUITRING D440R/I7094 M5
M16 ISO 7094 100 HV GAL ZN vlakke onderlegschijven, extra grote reeks, productklasse C 16 S
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:RONLLU5Z
Rubix:08913875
Fabrikant:007094.00100.0050.000
EAN:4051426634030


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
Documenten
Productdetails : SPARTEX ELVZ SLUITRING D440R/I7094 M5
ISO 7094 staal galvanisch verzinkt vlakke onderlegschijven, extra grote reeks productklasse C Afmeting: 16
LL5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | DIN 440 / ISO 7094 |
| Metrische diameter | M5 |
| Maat | ll |
| Dikte | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden