SPARTEX 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M33
M3 DIN 125-1 VORM A PA onderlegschijf 3.2x7x0.5 zonder fase kunststof
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCHAN34.140HV
Rubix:08913755
Fabrikant:000125.00002.0340.000
EAN:4043952047040


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 60 mm |
Productdetails : SPARTEX 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M33
ISO 7089 kunststof PA platte onderlegschijven zonder fase Afmeting: 3,2
DIN 125-1 staal 140 HV Vorm B onderlegschijven B (gestanst), met fase Abmessing: 34 x 60 x5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3393 g |
| Binnendiameter | 34 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7090 |
| Metrische diameter | M33 |
| Dikte | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 52,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
34 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
60 mm
Norm
Metrische diameter
M33