Referenties
Walter Prototyp:EP2051362-M5
Rubix:20503096
Fabrikant:6245612
EAN:4042446240264

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN371 BL EP2051362-M5
ALTIUS
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,73 excl. BTW
/ stuk
€ 56,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen