PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E 203115-M8

Machine Tap

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:203115-M8
Rubix:20491317
Fabrikant:5076140
EAN:4042446006808
PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E 203115-M8
Technische samenvatting
Schroefdraadm8
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E 203115-M8


ALTIUS

Sterke punten

•For long- and short-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,2 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,88 excl. BTW
/ stuk
56,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen