DORMER HSS-E-PM MACHINETAP HSSE-PM DIN-MF FORM-C E383M6X.75
Machinetappen E383
Zie technische informatieReferenties
Dormer:E383M6X.75
Rubix:A0243571
EAN:7320760664681




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
Productdetails : DORMER HSS-E-PM MACHINETAP HSSE-PM DIN-MF FORM-C E383M6X.75
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad stoomontlaten DIN 374 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal.
TARAUD MACHINE MF 6 X0,75 E383 40DEG 6H HSSE DIN 374
Toepassingen
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 5,3 mm |
| Aansluiting | 4,5 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,77 excl. BTW
/ stuk
€ 65,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen