DORMER HSCO MACHINETAP E297 M3

Machinetap HSCO

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E297M3
Rubix:20029700
EAN:7320760662861
DORMER HSCO MACHINETAP E297 M3

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Draad0,5 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E297 M3


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad, hardverchroomd DIN 376 vorm B, snijdt 2,5xD doorlopende gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.
TARAUD MACHINE M 3 X0,50 E297 GUN 6H DIN371 HSSE JAUNE

Toepassingen

• Bewerking van zacht staal (<120 HB <400 N/mm²)<BR>• Constructiestaal gecarbureerd staal (<200 HB <700 N/mm²)<BR>• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR>• Koper (<100 HB <350 N/mm²)<BR>• Alfa-messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad3 mm
Draad0,5 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Bekledingchroom
Tolerantie6h
Schroefdraadm3 x 0,50
Totale lengte56 mm
Boordiameter2,5 mm
Diameter handvat2,7 mm
Aansluiting3,5 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingang3,5
DIN-normdin 371
Nuttige lengte9 mm
Aangepaste tariefcode82074010
€ 28,71 excl. BTW
/ stuk
€ 34,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen