Referenties
Dormer:E299M22X1.5
Rubix:20020966
EAN:7320760663219




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m22 x 1,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E299 M22 X 1.5
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad hardverchroomd DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m22 x 1,5 |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 20,5 mm |
| Diameter handvat | 14,5 mm |
| Aansluiting | 18 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Bekleding | chroom |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m22 x 1,5 |
| Aantal windingen per inch | 16,93 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,48 excl. BTW
/ stuk
€ 214,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen