DORMER HSS MACHINETAP E712 NPTF 3/4

Machinetappen E712

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E7123/4
Rubix:20028667
EAN:7320760100042
DORMER HSS MACHINETAP E712 NPTF 3/4

Technische samenvatting

Schroefdraadnptf 3/4-14
Diameter schroefdraad26,67 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E712 NPTF 3/4


HSS Machinetap voor NPTF schroefdraad ongecoat ~ANSI B94.9 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadnptf 3/4-14
Diameter schroefdraad26,67 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter17,2 mm
Diameter handvat17,2 mm
Aansluiting23 mm
Diepte schroefdraad35 mm
Bekledingblank
Totale lengte105 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraad3/4-14 nptf
Aantal windingen per inch14
Tolerantienormal
201,84 excl. BTW
/ stuk
244,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen