Referenties
Sandvik Coromant:T200-XM100AA-M4 C145
Rubix:A0449157
Fabrikant:6967116
EAN:7323220749218


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m4x0,7 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AA-M4 C145
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4x0,7 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 3,6 mm |
| Diameter handvat | 4,3 mm |
| Aansluiting | 4 mm |
| Diepte schroefdraad | 13,6 mm |
| Bekleding | pvd fe coated |
| Totale lengte | 63 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | m4x0,7 |
| Aantal windingen per inch | 36,29 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | din 371/ansi |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,41 excl. BTW
/ stuk
€ 24,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen