CUTLINE HSSE MACHINETAP UNF 5/16 - 24 BLINDE GATEN - 865008

UNF-TAP - SPIRAALGROEF - HSSE 3% VANADIUM - MEERDERE MATERIALEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:865008
Rubix:20854148
EAN:3660338194429
CUTLINE HSSE MACHINETAP UNF 5/16 - 24 BLINDE GATEN - 865008
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Schroefdraad5/16 24
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSSE MACHINETAP UNF 5/16 - 24 BLINDE GATEN - 865008


UNF draad. Blinde gaten.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad5/16 24
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Boordiameter6,9 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingverdampt
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraad5/16
Aantal windingen per inch24
Tolerantie2b
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,50 excl. BTW
/ stuk
51,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen