DORMER HSS X S1 MACHINETAP E000 M 5

Machinetap HSS-E

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E000M5
Rubix:20029311
EAN:7320760567616
DORMER HSS X S1 MACHINETAP E000 M 5

Technische samenvatting

Schroefdraadm5x0,80
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E000 M 5


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper en messing. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACH. MTT-X M 5X0,80 E000 HSS XS1 GOLD

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5x0,80
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4,2 mm
Diameter handvat4 mm
Aansluiting5 mm
Diepte schroefdraad11 mm
Bekledingblank
Totale lengte58 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm5x0,80
Aantal windingen per inch31,75
Tolerantied4
Type schachtcilindrische schacht met vierkant aandrijving
22,73 excl. BTW
/ stuk
27,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen