DORMER HSCO MACHINETAP E298 M14

Machinetappen E298

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E298M14
Rubix:20029734
EAN:7320760662946
DORMER HSCO MACHINETAP E298 M14

Technische samenvatting

Schroefdraadm14 x 2,00
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E298 M14


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad hardverchroomd DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.
TARAUD MACHINE M 14 X2,00 E298 35DEG 6H DIN376 HSSE JAUNE

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm14 x 2,00
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter12 mm
Diameter handvat11 mm
Aansluiting9 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek40 °
Bekledinghardchroom
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraad2
Tolerantie6h
Type schachtzylindrische schacht met vierkant aandrijving
Aangepaste tariefcode82074010
79,87 excl. BTW
/ stuk
96,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen