Referenties
Walter Prototyp:2041015-M6
Rubix:20502728
Fabrikant:5076482
EAN:4042446113230

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 2041015-M6
ALTIUS
Prototyp machinetap pm din371 bl 2041015-m6
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 5 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Diepte schroefdraad | 16 mm |
| Schroefhoek | 10 ° |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m6x1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,10 excl. BTW
/ stuk
€ 82,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen