COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DB-M27X200B110

CoroTap™ 300-snijtap met spiraalvormige groeven

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM100DB-M27X200B110
Rubix:A0450009
Fabrikant:6635298
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DB-M27X200B110

Technische samenvatting

Schroefdraadmf 27x2
Diameter schroefdraad27 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DB-M27X200B110


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadmf 27x2
Diameter schroefdraad27 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter25 mm
Diameter handvat20 mm
Aansluiting16 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingpvd alcrn
Totale lengte140 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadmf 27x2
Aantal windingen per inch12,7
Tolerantie6h
Type schachtdin 374
279,30 excl. BTW
/ stuk
337,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen