DORMER HSS X S1 MACHINETAP E003 M 12 BLUE

Machinetappen E003

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E003M12
Rubix:20029343
EAN:7320760568071
DORMER HSS X S1 MACHINETAP E003 M 12 BLUE

Technische samenvatting

Schroefdraadm12 x 1,75
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E003 M 12 BLUE


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm C 48° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm².
TARAUD MACH M12 E003 HEL ISO HSSXS1 ST

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm12 x 1,75
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter10,3 mm
Diameter handvat7,1 mm
Aansluiting9 mm
Diepte schroefdraad16 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte89 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm12 x 1,75
Tolerantie6h
Type schachtcilindrische schacht met vierkant
46,78 excl. BTW
/ stuk
56,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen