DORMER HSS-E MACHINETAP UNC E0215-40

Machinetappen E021

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E0215-40
Rubix:20020470
EAN:7320760010419
DORMER HSS-E MACHINETAP UNC E0215-40

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 5-40
Diameter schroefdraad3,175 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP UNC E0215-40


HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 5-40
Diameter schroefdraad3,175 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter2,65 mm
Diameter handvat2,5 mm
Aansluiting3,15 mm
Diepte schroefdraad12,5 mm
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte48 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunc 5-40
Aantal windingen per inch40
Tolerantieh2
Type schachtiso schacht (vierkant)
31,95 excl. BTW
/ stuk
38,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen