COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100IA-M10 C145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM100IA-M10 C145
Rubix:A0447943
Fabrikant:8248241
EAN:7323226756920
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100IA-M10 C145

Technische samenvatting

Schroefdraadm10x1,5
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100IA-M10 C145


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm10x1,5
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Diameter handvat10 mm
Aansluiting8 mm
Diepte schroefdraad25 mm
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadm10x1,5
Type schachtvierkant
33,08 excl. BTW
/ stuk
40,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen