PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M32X1.5
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:21361-M32X1.5
Rubix:20491834
Fabrikant:5077477
EAN:4042446019730

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m32x1.5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 32 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M32X1.5
Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 21361-M32X1.5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m32x1.5 |
| Diameter schroefdraad | 32 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Bekleding | bl/dl |
| Totale lengte | 18 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m32x1.5 |
| Aantal windingen per inch | 16,93 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | din 374 (machinetap) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,00 excl. BTW
/ stuk
€ 275,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen