Referenties
Dormer:E240M22
Rubix:20020544
EAN:7320760664339




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
|---|---|
| Draad | 2,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E240 M22 (WAS E344/E345)
HSS-E machinetap voor metrische schroefdraad, stoomgehard DIN 371 vorm B Schraapfrezen 2,5 xD doorlopende gaten voor roestvrij staal.
TARAUD MACHINE M 22 X2,50 E240 GUN 6H DIN376 HSSE BLEU
Toepassingen
• Roestvrij bewerkingsstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR>• SS - austenitisch (<320 HB <1100 N/mm²)<BR>• Roestvrij staal - ferritisch + austenitisch martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Draad | 2,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | m22 x 2,5 |
| Totale lengte | 140 mm |
| Boordiameter | 19,5 mm |
| Diameter handvat | 14,5 mm |
| Aansluiting | 18 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Ingang | 17 |
| DIN-norm | din 376 |
| Diepte schroefdraad | 55 mm |
| Nuttige lengte | 34 mm |
| Type schacht | cilindrische schacht met vierkant (vierkantaandrijving) |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,52 excl. BTW
/ stuk
€ 206,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen