CUTLINE HSS MACHINETAP DOORLOPEND M 16 - 832126

METRISCHE MACHINETAP - HSS - DOORLOPEND

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:832126
Rubix:20621206
EAN:3660338050411
CUTLINE HSS MACHINETAP DOORLOPEND M 16 - 832126
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad16 mm
Draad2 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS MACHINETAP DOORLOPEND M 16 - 832126


Metrische rechte kraan DIN 371
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad16 mm
Draad2 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingnee
Tolerantie6h
Schroefdraadmetrisch
Totale lengte110 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting9 mm
DIN-normdin 376
Nuttige lengte28 mm
€ 24,51 excl. BTW
/ stuk
€ 29,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden