PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E DIN376 6H 6H TIN DL 7026365-M12
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:7026365-M12
Rubix:A0185988
Fabrikant:5200450
EAN:4042446159887

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Draad | 1,75 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E DIN376 6H 6H TIN DL 7026365-M12
Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 7026365-M12
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Draad | 1,75 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Bekleding | tin |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | m12 |
| Totale lengte | 110 mm |
| Boordiameter | 10 mm |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 7 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Ingang | plug |
| Schroefhoek | 0 ° |
| DIN-norm | din 376 |
| Diepte schroefdraad | 83 mm |
| Nuttige lengte | 23 mm |
| Type schacht | parallel schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,00 excl. BTW
/ stuk
€ 101,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen