Referenties
Dormer:E011M8X.75
Rubix:20029402
EAN:7320760568422




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Draad | 0,75 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E011 M 8 X 0,75 BLUE
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm².
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Draad | 0,75 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Bekleding | stoomontlaten (vaporisiert) |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | m8 x 0,75 (mf) |
| Totale lengte | 72 mm |
| Boordiameter | 7,3 mm |
| Diameter handvat | 6,3 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Ingang | 8 |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Nuttige lengte | 16 mm |
| Type schacht | zylindrisch schacht met vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,21 excl. BTW
/ stuk
€ 54,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen