DORMER HSCO MACHINETAP EP01 M24 DOORL.
M Machinetap Spiraalpunt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Dormer:EP01M24
Rubix:20022689
EAN:7320760136362




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
|---|---|
| Draad | 3 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Documenten
Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP EP01 M24 DOORL.
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad, stoomgehard DIN 371 vorm B, snede 2,5xD, doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvrij staal en gietijzer.
TARAUD MACH SPECTRUM M24 EP01 DIN COUPE GUN ST 6H
Sterke punten
Metrische maten M2 tot M30<br/>Spiraalpunt voor doorlopende gaten<br/>2,5xD<br/>Vervaardigd volgens DIN 371 < 10,00 mm en DIN 376 > 12,00 mm<br/>Stoomgehard<br/>Tolerantie 6H<br/>
Toepassingen
Bewerking van zacht staal (<120 HB <400 N/mm²)<BR> Constructiestaal, gecarbureerd staal (<200 HB <700 N/mm²)<BR> Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR> Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)<BR> Gelegeerd staal gehard en getemperd staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Draad | 3 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | iso metric thread m24 |
| Totale lengte | 160 mm |
| Boordiameter | 21 mm |
| Aansluiting | 14,5 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Ingang | 18 |
| DIN-norm | din 376 |
| Diepte schroefdraad | 38 mm |
| Nuttige lengte | 17 mm |
| Type schacht | cilindrische schacht, vierkantaandrijving |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,42 excl. BTW
/ stuk
€ 174,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden