DORMER HSCO MACHINETAP EP-40 G 1/4

Machinetappen EP40

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EP401/4
Rubix:20023562
EAN:7320760138595
DORMER HSCO MACHINETAP EP-40 G 1/4

Technische samenvatting

Schroefdraadg 1/4
Diameter schroefdraad11,8 mm
Typebritse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP EP-40 G 1/4


HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5156 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACH SPECTRUM GAZ1/4 EP40 HSSCO

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg 1/4
Diameter schroefdraad11,8 mm
Typebritse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter11 mm
Diameter handvat9 mm
Aansluiting11 mm
Diepte schroefdraad21 mm
Bekledingblank
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadg 1/4
Aantal windingen per inch19
Type schachtcilindrische schacht, vierkante aandrijving
Aangepaste tariefcode82074010
70,91 excl. BTW
/ stuk
85,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden