DORMER MACHINETAP HSS-E E255 M4

Machinetappen E255

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E255M4
Rubix:20020840
EAN:7320760674253
DORMER MACHINETAP HSS-E E255 M4

Technische samenvatting

Schroefdraadm4 x 0,7
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E255 M4


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal <850 N/mm².

Toepassingen

• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm4 x 0,7
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter3,3 mm
Diameter handvat3,4 mm
Aansluiting4,5 mm
Diepte schroefdraad12 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingblank
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm4 x 0,7
Tolerantieiso 2 6h
Type schachtrechte schacht met h9
27,49 excl. BTW
/ stuk
33,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen